電気回路実験器シリーズ
B10-6103:電気回路実験器KN-02(中学校用セット、豆電球と電池を用いた電気回路の実験に汎用的に使用できる実験器)とサイエンスマルチメーターDIGI-MARUのセットです。収納に便利なケース付き。
- 仕様
- 音の波形(0~15kHz)、電圧波形(±25V)、電流計(±500mA、±5.0A)、電圧計(±25.0V)、抵抗計(50/500/5k/50k/500k/5MΩ)、ポーズ機能(音の波形・電圧波形モード時)、オートパワーオフ機能、電源(単4乾電池2個(別売))、大きさ(mm)90×60×33、USBケーブル(専用アプリ接続専用)付属
- 電気回路
- 豆電球台2個、端子台2個、スイッチ、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、140mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、390mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個)
- 内容量
- 1セット
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。理科/技術/科学工作 の新着商品
カテゴリ









![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)