- セット内容
- 電気回路実験器 KN-02(中学校用セット)、サイエンスマルチメーター DIGI-MARU 1個、収納ケース
- 型式
- A
- 仕様
- 音の波形(0~15kHz)、電圧波形(±25V)、電流計(±500mA、±5.0A)、電圧計(±25.0V)、抵抗計(50/500/5k/50k/500k/5MΩ)、ポーズ機能(音の波形・電圧波形モード時)、オートパワーオフ機能、電源(単4乾電池2個(別売))、大きさ(mm)90×60×33、USBケーブル(専用アプリ接続専用)付属
- 電気回路
- 豆電球台2個、端子台2個、スイッチ、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、140mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、390mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個)