直流電圧計 HM-DV

直流電圧計 HM-DV - ナリカ直流電圧計 HM-DV - ナリカ

産業財産権
グループ実験にフィットするシンプル&コンパクトな直流電圧計。
フラットパネル採用で、グループ実験でどの位置からも見え、コンパクトに収納できます。
グループ実験でどの位置から見えるフラットパネル。
ミノムシクリップでもバナナプラグでもつなぎやすいイージーターミナル。
レンジを変えても測定値が読み取りやすいイージースケール。
最大レンジを一般的な300Vから30Vに変更。教科書掲載実験の電圧変化がわかりやすくなりました。

仕様
ゼロ調節付き
その他
過負荷保護、イージースケール、イージーターミナル、IDカラー(青)
型式
HM-DV
寸法(mm)
100×130×39
測定範囲
-1~+3、-5~+15、-10~+30(3レンジ)
精度
JIS2.5級
パネル
フラットパネル
内容量
1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82334747A05-7033
オープン
¥12,800
¥14,080(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする