A05-7033 直流電圧計 HM-DV ナリカ 82334747

A05-7033 直流電圧計 HM-DV ナリカ 82334747
A05-7033 直流電圧計 HM-DV ナリカ 82334747

直流電圧計 HM-DV

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82334747
品番
A05-7033
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,080
販売価格(税別)
¥12,800

産業財産権
グループ実験にフィットするシンプル&コンパクトな直流電圧計。
フラットパネル採用で、グループ実験でどの位置からも見え、コンパクトに収納できます。
グループ実験でどの位置から見えるフラットパネル。
ミノムシクリップでもバナナプラグでもつなぎやすいイージーターミナル。
レンジを変えても測定値が読み取りやすいイージースケール。
最大レンジを一般的な300Vから30Vに変更。教科書掲載実験の電圧変化がわかりやすくなりました。

仕様
ゼロ調節付き
その他
過負荷保護、イージースケール、イージーターミナル、IDカラー(青)
型式
HM-DV
寸法(mm)
100×130×39
測定範囲
-1~+3、-5~+15、-10~+30(3レンジ)
精度
JIS2.5級
パネル
フラットパネル
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする