簡易検流計 HM-CA

簡易検流計 HM-CA - ナリカ簡易検流計 HM-CA - ナリカ

産業財産権
グループ実験にフィットするシンプル&コンパクトな簡易検流計。
フラットパネル採用で、グループ実験でどの位置からも見え、コンパクトに収納できます。
過電流から内部の破損や精度の低下を防ぐバイパス式シャント保護搭載。
グループ実験でどの位置から見えるフラットパネル。
ミノムシクリップでもバナナプラグでもつなぎやすいイージーターミナル。
レンジを変えても測定値が読み取りやすいイージースケール。

仕様
ゼロ調節付き
その他
バイパス式シャント保護、過負荷保護、イージースケール、イージーターミナル、IDカラー(白)
型式
HM-CA
寸法(mm)
100×130×39
精度
JIS2.5級
測定範囲(A)
±0.5、±1、±5(3レンジ)
パネル
フラットパネル
内容量
1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82334711A05-7035
オープン
¥12,800
¥14,080(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする