A05-7035 簡易検流計 HM-CA ナリカ 82334711

A05-7035 簡易検流計 HM-CA ナリカ 82334711
A05-7035 簡易検流計 HM-CA ナリカ 82334711

簡易検流計 HM-CA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82334711
品番
A05-7035
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,080
販売価格(税別)
¥12,800

産業財産権
グループ実験にフィットするシンプル&コンパクトな簡易検流計。
フラットパネル採用で、グループ実験でどの位置からも見え、コンパクトに収納できます。
過電流から内部の破損や精度の低下を防ぐバイパス式シャント保護搭載。
グループ実験でどの位置から見えるフラットパネル。
ミノムシクリップでもバナナプラグでもつなぎやすいイージーターミナル。
レンジを変えても測定値が読み取りやすいイージースケール。

仕様
ゼロ調節付き
その他
バイパス式シャント保護、過負荷保護、イージースケール、イージーターミナル、IDカラー(白)
型式
HM-CA
寸法(mm)
100×130×39
精度
JIS2.5級
測定範囲(A)
±0.5、±1、±5(3レンジ)
パネル
フラットパネル
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする