デジタル温度計 CTシリーズ

デジタル温度計 CTシリーズ - カスタムデジタル温度計 CTシリーズ - カスタム

防水型のデジタル温度計

電源
CR2032電池1個(モニタ用付属)
測定範囲(℃)
-50~+300
精度(℃)
±1(-20.0~+150.0)、±2(150.1~200.0)、±3(-50.0~-20.1、200.1~250.0)、±6(250.1~300.0)
分解能(℃)
0.1
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
寸法(mm)
防水性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CT-375MWP 8233483582334835CT-375MWPCT-375MWP30×16×380IPX7
オープン
¥3,900
¥4,290(税込)
4日以内出荷
CT-350MWP-W 8233530782335307CT-350MWP-WCT-350MWP-W32×17×228、150×150×18(本体)、Φ25(ビー玉)IPX6
オープン
¥2,280
¥2,508(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする