CT-350MWP-W デジタル温度計 CTシリーズ カスタム 82335307

デジタル温度計 CTシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は型式など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
型式
CT-350MWP-W
注文コード
82335307
品番
CT-350MWP-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,508
販売価格(税別)
¥2,280

防水型のデジタル温度計

型式
CT-350MWP-W
寸法(mm)
32×17×228、150×150×18(本体)、Φ25(ビー玉)
防水性
IPX6
電源
CR2032電池1個(モニタ用付属)
測定範囲(℃)
-50~+300
精度(℃)
±1(-20.0~+150.0)、±2(150.1~200.0)、±3(-50.0~-20.1、200.1~250.0)、±6(250.1~300.0)
分解能(℃)
0.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする