オカヤドカリフード
オカヤドカリは基本的に雑食性。
魚の肉からフルーツ、野菜など何でも食べています。
それは、様々なものからの栄養をたくさん必要としてるという事なのです。
オカヤドカリフードは、成長や健康維持に必要な栄養をバランスよく含む、オカヤドカリ専用フードです。
- 成分
- 粗たん白質:47.0%以上、粗脂肪:3.5%以上、粗繊維:3.0%以下、粗灰分:16.0%以下、カルシウム:2.0%以下、リン:1.5%以上
- 対象
- 生体:オカヤドカリ
- 原材料
- 魚粉、オキアミミール、穀類(小麦粉、馬鈴薯デンプン、コーンスターチ)、ビール酵母、リン酸カルシウムなど
- 内容量
- 1箱(30g)
人体/標本/生物 の新着商品
カテゴリ
























