曜日別特売
575 オカヤドカリフード WILD 82333268

575 オカヤドカリフード WILD 82333268
575 オカヤドカリフード WILD 82333268
575 オカヤドカリフード WILD 82333268

オカヤドカリフード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(30g)
注文コード
82333268
品番
575
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

オカヤドカリは基本的に雑食性。
魚の肉からフルーツ、野菜など何でも食べています。
それは、様々なものからの栄養をたくさん必要としてるという事なのです。
オカヤドカリフードは、成長や健康維持に必要な栄養をバランスよく含む、オカヤドカリ専用フードです。

成分
粗たん白質:47.0%以上、粗脂肪:3.5%以上、粗繊維:3.0%以下、粗灰分:16.0%以下、カルシウム:2.0%以下、リン:1.5%以上
対象
生体:オカヤドカリ
原材料
魚粉、オキアミミール、穀類(小麦粉、馬鈴薯デンプン、コーンスターチ)、ビール酵母、リン酸カルシウムなど
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする