マルカン ニッソー
トリミングハサミ
刃先を曲げた独特の形状。背の高い水草も付け根からカットできます。
柄が長いため、水草のトリミングが水中に腕をいれずにできます。
錆びにくいステンレスを使用。
指を入れる部分は、滑りにくく指に優しい素材。
材質
ステンレス
質量(g)
約80
規格
水槽レイアウト用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×45×290
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×40×245
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82333837
NAM-074
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください