トリミングハサミ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82333837
品番
NAM-074
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

刃先を曲げた独特の形状。背の高い水草も付け根からカットできます。
柄が長いため、水草のトリミングが水中に腕をいれずにできます。
錆びにくいステンレスを使用。
指を入れる部分は、滑りにくく指に優しい素材。

材質
ステンレス
質量(g)
約80
規格
水槽レイアウト用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×45×290
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×40×245
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする