力学的エネルギー実験器 DE-Y2D
鉛直方向と水平方向の力学的エネルギー実験がこれ一台でできる
おもりの鉛直方向の位置エネルギーと水平方向の運動エネルギーを杭打ちの深さから測定し、高さ、速度、質量との関係を求めることができます。杭打ち器に軸棒を取付けると位置エネルギー実験用、杭打ち器にアタッチメントを取付けると運動エネルギー実験用になります。
位置エネルギーの実験と運動エネルギーの実験の切替えが簡単にできます。
おもりは3種類あり、質量の違いによる比較実験が行えます。
ビースピV(速度測定器)を取付け、衝突直前のおもりの速度を簡単に測定できます。
- 付属品
- おもり3種(円柱、質量50・100・150g)、C型クランプ、収納ケース
- その他
- 分割式、100mm毎に4箇所の目印付き
- セット内容
- 力学的エネルギー実験器(DE-Y2)1台、ビースピV(速度測定器)1台
- 型式
- DE-Y2D
- 寸法(mm)
- 80×70×120(杭打ち器)、300×60×40(アタッチメント)
- 測定範囲
- 目盛付き(最小単位1mm)
- 強さ
- 可変式
- 内容量
- 1セット
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。理科/技術/科学工作 の新着商品
カテゴリ






















![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)

