C15-2354 力学的エネルギー実験器 DE-Y2D ナリカ 82334765

C15-2354 力学的エネルギー実験器 DE-Y2D ナリカ 82334765
C15-2354 力学的エネルギー実験器 DE-Y2D ナリカ 82334765
C15-2354 力学的エネルギー実験器 DE-Y2D ナリカ 82334765

力学的エネルギー実験器 DE-Y2D

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82334765
品番
C15-2354
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,250
販売価格(税別)
¥37,500

鉛直方向と水平方向の力学的エネルギー実験がこれ一台でできる
おもりの鉛直方向の位置エネルギーと水平方向の運動エネルギーを杭打ちの深さから測定し、高さ、速度、質量との関係を求めることができます。杭打ち器に軸棒を取付けると位置エネルギー実験用、杭打ち器にアタッチメントを取付けると運動エネルギー実験用になります。
位置エネルギーの実験と運動エネルギーの実験の切替えが簡単にできます。
おもりは3種類あり、質量の違いによる比較実験が行えます。
ビースピV(速度測定器)を取付け、衝突直前のおもりの速度を簡単に測定できます。

付属品
おもり3種(円柱、質量50・100・150g)、C型クランプ、収納ケース
その他
分割式、100mm毎に4箇所の目印付き
セット内容
力学的エネルギー実験器(DE-Y2)1台、ビースピV(速度測定器)1台
型式
DE-Y2D
寸法(mm)
80×70×120(杭打ち器)、300×60×40(アタッチメント)
測定範囲
目盛付き(最小単位1mm)
強さ
可変式
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする