デジタル顕微鏡カメラ CHR-4K

デジタル顕微鏡カメラ CHR-4K - ナリカ

大画面でも高画質!4K対応のデジタル顕微鏡カメラ。
4K対応の大型モニタにも観察画像を鮮明に映すことができるデジタル顕微鏡カメラ。
内部のアプリケーションによりUSBメモリに画像や動画を記録、他にもさまざまなコントロールができます。また、JIS規格鏡筒の生物顕微鏡(内径23.2mm)だけでなく、双眼実体顕微鏡にも使用できます。

付属品
microSDカード(本体装着済)、クロス、USBケーブル、ACアダプタ、専用ケース
型式
CHR-4K
寸法(mm)
69×18×48
質量(g)
76
電源
充電式バッテリー内蔵
光源
白色LED×3、UV LED×3
記録媒体
microSDカード
ズーム
光学7倍、デジタル1.7/2.7倍
解像度
1,280×720pixel(モニタ解像度に依存)
撮像素子
CMOS
液晶モニター
2.4型
焦点距離
8~12mm
内容量
1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82334501E31-7379
オープン
¥98,000
¥107,800(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする