E31-7379 デジタル顕微鏡カメラ CHR-4K ナリカ 82334501

デジタル顕微鏡カメラ CHR-4K

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82334501
品番
E31-7379
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥107,800
販売価格(税別)
¥98,000

大画面でも高画質!4K対応のデジタル顕微鏡カメラ。
4K対応の大型モニタにも観察画像を鮮明に映すことができるデジタル顕微鏡カメラ。
内部のアプリケーションによりUSBメモリに画像や動画を記録、他にもさまざまなコントロールができます。また、JIS規格鏡筒の生物顕微鏡(内径23.2mm)だけでなく、双眼実体顕微鏡にも使用できます。

付属品
microSDカード(本体装着済)、クロス、USBケーブル、ACアダプタ、専用ケース
型式
CHR-4K
寸法(mm)
69×18×48
質量(g)
76
電源
充電式バッテリー内蔵
光源
白色LED×3、UV LED×3
記録媒体
microSDカード
ズーム
光学7倍、デジタル1.7/2.7倍
解像度
1,280×720pixel(モニタ解像度に依存)
撮像素子
CMOS
液晶モニター
2.4型
焦点距離
8~12mm
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする