振り子の運動解決セット
振り子の運動の規則性について、条件を制御することで明らかにする方法を発想しながら比較実験が実現できるセットです。
黒板に貼付けて比較実験ができます。
振り子の長さは最長1mまで調整できます。10cmずつ巻き取ることができ、微調整できます。
おもりは、金属のおもり大・小各2個と、おもり用の専用ペットボトル2個がセットされています。ペットボトルの活用では「重心」について考えることもできます。
- セット内容
- 振り子の運動黒板 2個、おもり(大・小)各2個、ペットボトル 2個
- 内容量
- 1セット
注意
※製品の仕様は変更になる場合があります。※小・中・高校理科実験向け教材です。
理科/技術/科学工作 の新着商品
カテゴリ