曜日別特売
31584008 晴兼58cmJP無地 GY ローズ産業 82344459

31584008 晴兼58cmJP無地 GY ローズ産業 82344459
31584008 晴兼58cmJP無地 GY ローズ産業 82344459
31584008 晴兼58cmJP無地 GY ローズ産業 82344459
31584008 晴兼58cmJP無地 GY ローズ産業 82344459

晴兼58cmJP無地 GY

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82344459
品番
31584008
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
用途
UVカット率100%の1級遮光。遮熱効果。さびにくく、折れにくい。グラスファイバー骨使用。
仕様
ワンタッチ式
材質
普通の傘
質量(g)
360
タイプ
長傘
全長(cm)
58
縦(mm)
800
横(mm)
100
骨数(本)
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする