曜日別特売

極みグリップ(ステンベースLセット)II

極みグリップ(ステンベースLセット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ(ステンベースLセット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ(ステンベースLセット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ(ステンベースLセット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ(ステンベースLセット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ(ステンベースLセット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ(ステンベースLセット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ(ステンベースLセット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
付属品
ステンレスベースL
材質
ステンレス・樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ホルダー:201×54×193
ベース寸法(mm)
100×60×H22
ホルダー
極みグリップII
穴間隔(mm)
ベース取付:80×40
材質(ベース)
ステンレス
適合ロッド径(Φmm)
8~20(3種類のヘッドベルト付)
ねじ穴(Φmm)
ベース取付:6.6
内容量
1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8234574620Z0349
17,200
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする