曜日別特売
20Z0349 極みグリップ(ステンベースLセット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82345746

メイン画像(製品本体画像)

20Z0349 極みグリップ(ステンベースLセット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82345746
20Z0349 極みグリップ(ステンベースLセット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82345746
20Z0349 極みグリップ(ステンベースLセット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82345746
20Z0349 極みグリップ(ステンベースLセット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82345746
20Z0349 極みグリップ(ステンベースLセット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82345746
20Z0349 極みグリップ(ステンベースLセット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82345746
20Z0349 極みグリップ(ステンベースLセット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82345746
20Z0349 極みグリップ(ステンベースLセット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82345746
20Z0349 極みグリップ(ステンベースLセット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82345746

極みグリップ(ステンベースLセット)II

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可お客様組立品8日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82345746
品番
20Z0349
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
付属品
ステンレスベースL
材質
ステンレス・樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ホルダー:201×54×193
ベース寸法(mm)
100×60×H22
ホルダー
極みグリップII
穴間隔(mm)
ベース取付:80×40
材質(ベース)
ステンレス
適合ロッド径(Φmm)
8~20(3種類のヘッドベルト付)
ねじ穴(Φmm)
ベース取付:6.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする