曜日別特売

極みグリップヘビー(ステップレール用)III

極みグリップヘビー(ステップレール用)III - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップヘビー(ステップレール用)III - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップヘビー(ステップレール用)III - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップヘビー(ステップレール用)III - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップヘビー(ステップレール用)III - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップヘビー(ステップレール用)III - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップヘビー(ステップレール用)III - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップヘビー(ステップレール用)III - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
付属品
ステップレールベースII(ステンレスソケット)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ホルダー:295×66×190
ホルダー
極みグリップヘビーII
材質(ベース)
ステンレス/樹脂
材質(ホルダー)
ステンレス/樹脂/ゴム
適合ロッド径(Φmm)
14~32
内容量
1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8234572820Z0368
28,600
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする