メイン画像(製品本体画像)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
極みグリップヘビー(ステップレール用)III
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
82345728
品番
20Z0368
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
付属品
ステップレールベースII(ステンレスソケット)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ホルダー:295×66×190
ホルダー
極みグリップヘビーII
材質(ベース)
ステンレス/樹脂
材質(ホルダー)
ステンレス/樹脂/ゴム
適合ロッド径(Φmm)
14~32