曜日別特売

晴兼55cm自動開閉無地 BR

晴兼55cm自動開閉無地 BR - ローズ産業晴兼55cm自動開閉無地 BR - ローズ産業晴兼55cm自動開閉無地 BR - ローズ産業晴兼55cm自動開閉無地 BR - ローズ産業晴兼55cm自動開閉無地 BR - ローズ産業

軽量・スリム設計。自動開閉の晴雨兼用55cm傘

用途
UVカット率100%の1級遮光。遮熱効果。さびにくく、折れにくい。グラスファイバー骨使用。自動開閉(ストッパー付き)の晴雨兼用折りたたみ傘
質量(g)
265
縦(mm)
300
横(mm)
60
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8234495861551403
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする