曜日別特売
61551403 晴兼55cm自動開閉無地 BR ローズ産業 82344958

61551403 晴兼55cm自動開閉無地 BR ローズ産業 82344958
61551403 晴兼55cm自動開閉無地 BR ローズ産業 82344958
61551403 晴兼55cm自動開閉無地 BR ローズ産業 82344958
61551403 晴兼55cm自動開閉無地 BR ローズ産業 82344958
61551403 晴兼55cm自動開閉無地 BR ローズ産業 82344958

晴兼55cm自動開閉無地 BR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82344958
品番
61551403
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

軽量・スリム設計。自動開閉の晴雨兼用55cm傘

用途
UVカット率100%の1級遮光。遮熱効果。さびにくく、折れにくい。グラスファイバー骨使用。自動開閉(ストッパー付き)の晴雨兼用折りたたみ傘
質量(g)
265
縦(mm)
300
横(mm)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする