レニショー
キューブボルト
M5 キューブと一緒に用いることで、自由にスタイラスを構成することができます。
長さ(mm)
28
全長(mm)
28
ねじ径
【オス側】M5、【メス側】M5
内容量
1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82354365
A-5003-5677
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
26日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください