レニショー
キューブボルト
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82354365
品番
A-5003-5677
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
M5 キューブと一緒に用いることで、自由にスタイラスを構成することができます。
長さ(mm)
28
全長(mm)
28
ねじ径
【オス側】M5、【メス側】M5
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。