スタイラスエクステンション
M5 スタイラスエクステンション。
同等 Zeiss 製品のパーツ No.: 600341-8262-000.
同等 Q-Mark 製品のパーツ No.: VM5-12.60-A.
- 長さ(mm)
- 60
- 寸法(mm)
- 【DG/D】11
- 質量(g)
- 15.4
- 寸法L(mm)
- 60
- ねじ径
- 【オス側】M5
- 材質(ステム)
- アルミニウム
- 内容量
- 1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
カテゴリ



























