曜日別特売
A-5555-0134 スタイラスエクステンション レニショー 82353200

スタイラスエクステンションA-5555-0134

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82353200
品番
A-5555-0134
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

M5 スタイラスエクステンション。
同等 Zeiss 製品のパーツ No.: 600341-8262-000.
同等 Q-Mark 製品のパーツ No.: VM5-12.60-A.

長さ(mm)
60
寸法(mm)
【DG/D】11
質量(g)
15.4
寸法L(mm)
60
ねじ径
【オス側】M5
材質(ステム)
アルミニウム
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする