レニショー
スタイラス
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82352929
品番
A-5555-0034
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
M5 ストレートスタイラス。
同等 Zeiss 製品のパーツ No.600342-8024-000.
同等 Q-Mark 製品のパーツ No. ATG-80114.5
寸法(mm)
【DG/D】1100、【DK】8
質量(g)
45.8
寸法L(mm)
114.5
ねじ径
【オス側】M5
材質(先端)
ルビー
材質(ステム)
超硬
ボール径(Φmm)
8
寸法ML(mm)
101.5
寸法DS(mm)
6
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
※測定長は球の先端までの長さです。