曜日別特売

スタイラス

スタイラス - レニショー

M5 ストレートスタイラス。
同等 Zeiss 製品のパーツ No.602030-9015-000.
同等 Q-Mark 製品のパーツ No.ATG-5075.

寸法(mm)
【DG/D】11、【DK】5
質量(g)
12.5
寸法L(mm)
75
ねじ径
【オス側】M5
材質(先端)
ルビー
材質(ステム)
超硬
ボール径(Φmm)
5
寸法ML(mm)
65
寸法DS(mm)
3.5
内容量
1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
※測定長は球の先端までの長さです。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82354085A-5555-0026
¥21,000
¥20,980
¥23,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする