レニショー
スタイラス
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82354085
品番
A-5555-0026
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
M5 ストレートスタイラス。
同等 Zeiss 製品のパーツ No.602030-9015-000.
同等 Q-Mark 製品のパーツ No.ATG-5075.
寸法(mm)
【DG/D】11、【DK】5
質量(g)
12.5
寸法L(mm)
75
ねじ径
【オス側】M5
材質(先端)
ルビー
材質(ステム)
超硬
ボール径(Φmm)
5
寸法ML(mm)
65
寸法DS(mm)
3.5
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
※測定長は球の先端までの長さです。