曜日別特売

縦型スタイラスホルダキット

縦型スタイラスホルダキット - レニショー

TS27R、OTS または RTS に工具計測スタイラスを垂直に取り付けるためのホルダです。
ブレークステムと工具計測用スタイラスは別売りです。
ブレークステムとしては A-5003-0661 を推奨します。工具計測用スタイラスの推奨品は A-2008-0382 または A-2008-0384 です (用途により異なります)。

長さ(mm)
15
全長(mm)
15
ディスク径(Φmm)
9.5
材質(先端)
超硬
材質(ステム)
ステンレススチール
内容量
1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82353358A-2008-0389
¥7,000
¥6,998
¥7,698(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする