曜日別特売
A-2008-0389 縦型スタイラスホルダキット レニショー 82353358

縦型スタイラスホルダキットA-2008-0389

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82353358
品番
A-2008-0389
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

TS27R、OTS または RTS に工具計測スタイラスを垂直に取り付けるためのホルダです。
ブレークステムと工具計測用スタイラスは別売りです。
ブレークステムとしては A-5003-0661 を推奨します。工具計測用スタイラスの推奨品は A-2008-0382 または A-2008-0384 です (用途により異なります)。

長さ(mm)
15
全長(mm)
15
ディスク径(Φmm)
9.5
材質(先端)
超硬
材質(ステム)
ステンレススチール
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする