スタイラス
このストレートスタイラスは、直接接触できるシンプルな形状に使用できます。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。
- その他
- 【センタースタイラス】N
- ねじ径
- 【オス側】M5
- ステム径(Φmm)
- 3
- 材質(先端)
- ルビー
- 材質(ステム)
- 超硬
- ボール径(Φmm)
- 5
- 材質(ホルダー)
- ステンレススチール
- 内容量
- 1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
カテゴリ




























