曜日別特売
A-5003-5257 スタイラス レニショー 82353507

スタイラス

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
全長(mm)100
内容量1個注文コード82353507品番A-5003-5257
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

このストレートスタイラスは、直接接触できるシンプルな形状に使用できます。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。

寸法(mm)
【EWL】50
全長(mm)
100
その他
【センタースタイラス】N
ねじ径
【オス側】M5
ステム径(Φmm)
3
材質(先端)
ルビー
材質(ステム)
超硬
ボール径(Φmm)
5
材質(ホルダー)
ステンレススチール
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする