曜日別特売

スタースタイラス

スタースタイラス - レニショースタースタイラス - レニショースタースタイラス - レニショースタースタイラス - レニショースタースタイラス - レニショースタースタイラス - レニショー

この複数先端のスタースタイラスを使用すると、スタイラスを変更する必要なく各種表面部品を測定することができます。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。

材質(先端)
ルビー
材質(ホルダー)
ステンレススチール
内容量
1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
全長(mm)
ねじ径
ステム径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
A-5000-7629 8235313082353130A-5000-762919.3【EWL】10.8、【スパン】18、【EWD】2019.3【オス側】M21.4
¥64,000
¥63,980
¥70,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
A-5003-0076 8235349882353498A-5003-007621.5【EWD】32、【スパン】30、【EWL】1121.5【オス側】M31.4
¥65,000
¥64,980
¥71,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
A-5000-3626 8235368182353681A-5000-362619.3【EWL】12、【スパン】30、【EWD】3219.3【オス側】M21.4
¥64,000
¥63,980
¥70,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
A-5003-0077 8235418982354189A-5003-007731.5【スパン】50、【EWL】11、【EWD】5231.5【オス側】M31.4
¥76,000
¥75,980
¥83,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
A-5003-4011 8235419882354198A-5003-40111.5【スパン】10、【EWD】10.5、【EWL】2.51.5【オス側】M20.3
¥91,000
¥90,980
¥100,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする