曜日別特売
A-5000-7629 スタースタイラス レニショー 82353130

スタースタイラスA-5000-7629

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
この商品はねじ径・長さなど5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ねじ径
【オス側】M2
長さ(mm)
19.3
注文コード
82353130
品番
A-5000-7629
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980

この複数先端のスタースタイラスを使用すると、スタイラスを変更する必要なく各種表面部品を測定することができます。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。

長さ(mm)
19.3
寸法(mm)
【EWL】10.8、【スパン】18、【EWD】20
全長(mm)
19.3
ねじ径
【オス側】M2
ステム径(Φmm)
1.4
材質(先端)
ルビー
材質(ステム)
ステンレススチール
ボール径(Φmm)
2
材質(ホルダー)
ステンレススチール
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする