エクステンション
エクステンションは、深い形状/穴の測定や、到達が難しい部位の測定に使用するために設計されています。セラミックエクステンションは軽量でも優れた剛性を備え、クラッシュプロテクションにもなります。
- 長さ(mm)
- 200
- 全長(mm)
- 200
- ねじ径
- 【オス側】M4、【メス側】M4
- ステム径(Φmm)
- 7.4
- 材質(ステム)
- セラミック
- 内容量
- 1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
カテゴリ



























