レニショー
エクステンション
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82353805
品番
A-5003-0587
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
エクステンションは、深い形状/穴の測定や、到達が難しい部位の測定に使用するために設計されています。セラミックエクステンションは軽量でも優れた剛性を備え、クラッシュプロテクションにもなります。
長さ(mm)
200
全長(mm)
200
ねじ径
【オス側】M4、【メス側】M4
ステム径(Φmm)
7.4
材質(ステム)
セラミック
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。