半球型スタイラス
シリンダースタイラスは、ボールスタイラスでは正確に接触できない板金、プレス加工部品、薄いワークなどの測定に適しています。スチール先端は熱処理が行われ、厳しい交差を満たして高精度で製造されています。
- 長さ(mm)
- 10
- 寸法(mm)
- 【EWL】2.7
- 全長(mm)
- 10
- ねじ径
- 【オス側】M2
- シリンダー径(Φmm)
- 0.3
- 材質(先端)
- 超硬
- 材質(ステム)
- ステンレススチール
- ボール径(Φmm)
- 0.3
- 内容量
- 1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
カテゴリ



























