曜日別特売
A-5003-1208 半球型スタイラス レニショー 82354031

半球型スタイラス

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82354031
品番
A-5003-1208
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

シリンダースタイラスは、ボールスタイラスでは正確に接触できない板金、プレス加工部品、薄いワークなどの測定に適しています。スチール先端は熱処理が行われ、厳しい交差を満たして高精度で製造されています。

長さ(mm)
10
寸法(mm)
【EWL】2.7
全長(mm)
10
ねじ径
【オス側】M2
シリンダー径(Φmm)
0.3
材質(先端)
超硬
材質(ステム)
ステンレススチール
ボール径(Φmm)
0.3
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする