曜日別特売

ルビー製先端球面状シリンダ

ルビー製先端球面状シリンダ - レニショールビー製先端球面状シリンダ - レニショールビー製先端球面状シリンダ - レニショー

シリンダースタイラスは、ボールスタイラスでは正確に接触できない板金、プレス加工部品、薄いワークなどの測定に適しています。ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。

長さ(mm)
15
寸法(mm)
【EWL】8
全長(mm)
15
ねじ径
【オス側】M2
材質(先端)
ルビー
材質(ステム)
ステンレススチール
内容量
1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダー径(Φmm)
ボール径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82353385A-5000-88771.51.5
¥75,000
¥74,980
¥82,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
82353629A-5000-887611
¥72,000
¥71,980
¥79,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする