曜日別特売
A-5000-8876 ルビー製先端球面状シリンダ レニショー 82353629

A-5000-8876 ルビー製先端球面状シリンダ レニショー 82353629
A-5000-8876 ルビー製先端球面状シリンダ レニショー 82353629

ルビー製先端球面状シリンダ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
ボール径(Φmm)1
内容量1個注文コード82353629品番A-5000-8876
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980

シリンダースタイラスは、ボールスタイラスでは正確に接触できない板金、プレス加工部品、薄いワークなどの測定に適しています。ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。

シリンダー径(Φmm)
1
ボール径(Φmm)
1
長さ(mm)
15
寸法(mm)
【EWL】8
全長(mm)
15
ねじ径
【オス側】M2
材質(先端)
ルビー
材質(ステム)
ステンレススチール
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする