曜日別特売

超硬製先端球面状シリンダ

超硬製先端球面状シリンダ - レニショー超硬製先端球面状シリンダ - レニショー

シリンダースタイラスは、ボールスタイラスでは正確に接触できない板金、プレス加工部品、薄いワークなどの測定に適しています。超硬製の先端は、測定部品対象のものに対して優れた対磨耗性が求められるアプリケーションに理想的です。

ねじ径
【オス側】M2
材質(先端)
超硬
内容量
1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
全長(mm)
シリンダー径(Φmm)
材質(ステム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
A-5003-0074 8235418082354180A-5003-007440【EWL】32402超硬
¥32,000
¥31,980
¥35,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
A-5003-1210 8235441782354417A-5003-121015.25【EWL】7.7515.250.5ステンレススチール
¥65,000
¥64,980
¥71,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする