曜日別特売
A-5003-1210 超硬製先端球面状シリンダ レニショー 82354417

超硬製先端球面状シリンダ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
長さ(mm)15.25
全長(mm)15.25
内容量1個注文コード82354417品番A-5003-1210
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

シリンダースタイラスは、ボールスタイラスでは正確に接触できない板金、プレス加工部品、薄いワークなどの測定に適しています。超硬製の先端は、測定部品対象のものに対して優れた対磨耗性が求められるアプリケーションに理想的です。

長さ(mm)
15.25
寸法(mm)
【EWL】7.75
全長(mm)
15.25
シリンダー径(Φmm)
0.5
材質(ステム)
ステンレススチール
ねじ径
【オス側】M2
材質(先端)
超硬
ボール径(Φmm)
0.5
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする