レニショー
スイベルアダプタ
スイベルアダプタを使用すると、スタイラスを様々な角度に変更することができます。
以前のパーツ No:M-5000-7592
長さ(mm)
【1】2.5【2】13.5
ねじ径
【オス側】M4、【メス側】M4
角度(°)
【クランク】90
材質(ステム)
ステンレススチール
内容量
1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82354356
A-5004-7608
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
26日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください