曜日別特売
A-5004-7608 スイベルアダプタ レニショー 82354356

スイベルアダプタ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82354356
品番
A-5004-7608
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

スイベルアダプタを使用すると、スタイラスを様々な角度に変更することができます。
以前のパーツ No:M-5000-7592

長さ(mm)
【1】2.5【2】13.5
ねじ径
【オス側】M4、【メス側】M4
角度(°)
【クランク】90
材質(ステム)
ステンレススチール
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする