M2 Φ6mm ルビーディスク

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82354076
品番
A-2197-2125
参考基準価格(税別)¥44,200販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

スタースタイラスではアクセスが難しい、アンダーカットやボアの溝等の測定に使用します。また、「ラディアスエンドローラ」を付けることで、溝の幅を測定することもできます。ルビーは、スタイラスの先端に業界標準として使用されている素材です。最も硬い素材のひとつで、幅広い場面に適しています。なお、アルミはルビーに付着する性質があるため、ルビー球はアルミ製パーツのスキャニング計測には推奨しません。

長さ(mm)
10
全長(mm)
10
ねじ径
【オス側】M2
ローラーサイズ(mm)
2
ディスク径(Φmm)
6
材質(ステム)
ステンレススチール
材質(ディスク)
ルビー
ディスク寸法(mm)
1.2
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする