スタイラス
ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。カーボンファイバー軸は非常に軽量で、重量が重要になるアプリケーションに理想的です。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
- その他
- 【センタースタイラス】N
- 全長(mm)
- 50
- ねじ径
- 【オス側】M5
- 材質(先端)
- ルビー
- 材質(ステム)
- カーボンファイバ
- 材質(ホルダー)
- ステンレススチール
- 内容量
- 1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
カテゴリ



























