曜日別特売
A-5003-5239 スタイラス レニショー 82353446

スタイラス

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(mm)
【EWL】44.5
ボール径(Φmm)
10
注文コード
82353446
品番
A-5003-5239
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。カーボンファイバー軸は非常に軽量で、重量が重要になるアプリケーションに理想的です。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。

その他
【センタースタイラス】N
寸法(mm)
【EWL】44.5
全長(mm)
50
ねじ径
【オス側】M5
ステム径(Φmm)
6
材質(先端)
ルビー
材質(ステム)
カーボンファイバ
ボール径(Φmm)
10
材質(ホルダー)
ステンレススチール
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする